Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Haaroitusliitin, ei irrotettava Yleiskäyttöön haaroitusliitäntätöihin

Haaroitusliitin, ei irrotettava
HAAROITUSLIITIN SININEN 2,5MM2

Tuotenro 0555564
EAN 4011231456142

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppokäyttöinen - tarvitset vain yhdistelmäpihdit

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Ajoneuvoelektroniikkajärjestelmille

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

1-2,5 mm²

Väri

Sininen

Nimellisjännite enint.

600 V/DC

Käyttölämpötila enint.

105 °C

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Yhdistelmäpihdit DIN ISO 5746

YHDISTELMÄPIHTI ZEBRA 180MM

ZEBRA
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapeleiden tarttumiseen, kiinni pitämiseen ja leikkaamiseen
x 1 kpl