Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Haarukkalevy

Haarukkalevy
HAARUKKALEVY KZN 48X320X1,5

Tuotenro 9501014820

EAN 4068362153549

-
Haarukkalevy

Tuotenro 9501014820

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

OhjeetKiinnitys ankkurikampanauloilla Ø4,0mm tai ankkuriruuveilla Ø5,0mm. Levyn rei'itys Ø5,0mm

Leveys x korkeus x syvyys

48 x 320 x 26 mm

Paksuus

1,5 mm

Malli

Tyyppi - oikea ja vasen

Reiän halkaisija, apukannatin nJ / pääkannatin nH

5 / 5 mm

Reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH

18 + 16 KPL

Paino

0,2 kg

Materiaali

Teräs/teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Palkin enimmäisleveys

48 mm

Syvyys

26 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot