Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Haarukkanivel sokkatapilla DIN 71751 sokkatapilla, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

DIN 71751, teräs, sinkitty
HAARUKKANIVEL DIN 71751 ZN M10X40

Tuotenro 026801040

EAN 4053478106121

-
Haarukkanivel sokkatapilla DIN 71751 sokkatapilla, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 026801040

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre (D)

M10

Pultin halkaisija (d1)

10 mm

Pituus pultin keskikohtaan (l1)

60 mm

Uran/raon pituus (l2)

40 mm

Leveys (l3)

20 mm

Standardit

DIN 71751

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Sokkatapilla

Muoto/malli

A

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot