Haarukkapää ilman sokkaa
DIN 71752, sinkitty teräs
HAARUKKAPÄÄ DIN 71752 ZN 8X32
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Reiän halkaisija (d1) | 8 mm |
Liitäntäkierre (d2) | M8 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 58 mm |
Uran/raon pituus (l2) | 32 mm |
Leveys (a1) | 16 mm |
Sisäleveys (b1) | 8 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Ilman ruuvia, tappia |
Muoto/malli | G |