Haarukkatrukin tarttuva voiteluaine
Haarukkatrukin tarttuva voiteluaine
TRUKKIVASELIINISPRAY 600 ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Painetta kestävä voiteluaine haarukkatrukille ja sen varusteille
- Tärinää ja melua vaimentava
- Erittäin hyvät voiteluominaisuudet
- Luotettava suoja korroosiota vastaan
- Tunkeutuu tehokkaasti
- Erinomainen yhteensopivuus useimpien haarukkatrukeissa käytettävien metalli-, kumi- ja muoviosien kanssa.
- Yhteensopiva O- ja X-renkaiden sekä muovien kanssa
- Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla
- Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja
- Käyttölämpötila:
- –25...180 °C. Lyhytaikaisesti: 200 °C
Ravista purkkia ennen käyttöä, suihkuta käsiteltävät osat ja anna vaikuttaa hetken. Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.
Tiedot(X)
Soveltuu haarukkatrukkien, ketjujen ja komponenttien yleiseen huoltoon ja voiteluun. Yleisvoiteluun ja suuriin painekuormiin.
Kemiallinen perusta | Hiilivety |
Perusöljy | Synteettinen mineraaliöljy |
Väri | Kellertävä |
Haju/tuoksu | Öljy |
Tiheys/ominaispaino | 0,66 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Käyttölämpötila vähint. | -25 °C |
Käyttölämpötila enint. | 180 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint. | 300 °C |
Leimahduspiste vähint. | 300 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 1500 cSt |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Happo-vapaa | Kyllä |
AOX-vapaa | Kyllä |
Kestävyys | Suolavesi |
Jähmepiste | 300 °C |
Sisältö/tilavuus | 600 ml |
Sisällön paino | 520 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |