Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Haavanhoitoautomaatti 51011006

Haavanhoitoautomaatti, Cederroth
HAAVANHOITOAUTOMAATTI 51011006

Tuotenro 0899520056

EAN 7310800015979

-
Haavanhoitoautomaatti 51011006

Tuotenro 0899520056
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
Cederroth Haavanhoitoautomaatti tarjoaa helpon ja nopean ensiapuratkaisun. Laajasta valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu erilaisiin haavoihin, vähentäen täyttötarvetta ja varmistaen tuotteiden saatavuuden pidemmäksi aikaa.

Cederroth Haavanhoitoautomaatti REF 51011006 tarjoaa helpon ja kätevän ratkaisun ensiapuasemien täydentämiseen työpisteissä. Pakkaukset ovat lukitussa automaatissa, joten tuotteet ovat aina käyttövalmiina ja suojassa lialta ja kosteudelta. Laajasta valikoimasta eri kokoisia ja tyyppisiä laastareita sekä haavapyyhkeitä löytyy sopiva ratkaisu erilaisiin haavoihin, harventaen täyttötarvetta ja varmistaen tuotteiden saatavuuden pidemmäksi aikaa. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen Haavanhoitoautomaatti on luotettava kumppani ensiavussa.



  • REF 51011006

  • Pakkaukset ovat lukitussa automaatissa, tuotteet käyttövalmiina ja helposti otettavissa lialta ja kosteudelta suojaavan kannen alla.

  • Runsas määrä eri kokoisia ja tyyppisiä laastareita harventaa täyttötarvetta- ja varmistaa, että tuotteita on pidempään saatavilla.

  • Lisänä haavapyyhkeet haavan puhdistukseen.

  • Helppo ja kätevä ratkaisu ensiapuasemien täydentäjänä työpisteissä, joissa laastareiden tarve on ilmeinen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Vihreä

Pituus (kokonaispituus)

16 cm

Korkeus

20 cm

Leveys

31 cm

Haavanhoitoautomaatti 51011006 sisältää:
1 x
Liimaton Elast-laastari, lateksiton kaikenlaisille haavoille ja viilloille

LIIMATON LAASTARI ELAST 6CM X 4,5M

Määrä: 1 x
1 x
Iso kangaslaastari Salvequick

ISO KANGASLAASTARI 6470

Kuvaus: Salvequickin leveät, joustavat ja hyvin kiinnittyvät kangaslaastarit tarjoavat tehokkaan suojan isompiin haavoihin.
Määrä: 1 x
1 x
Haavapyyhe Salvequick

HAAVAPYYHE 40 KPL 3227

Kuvaus: Yksittäispakattu, steriili haavapyyhe on kätevä ja helppo tapa puhdistaa haavoja.
Määrä: 1 x
1 x
Kangaslaastari Salvequick

KANGASLAASTARI 6X40KPL 6444

Kuvaus: Salvequickin allergiatestattu tekstiililaastari tarjoaa joustavan, hengittävän ja hyvin kiinnittyvän suojan haavoille.
Määrä: 1 x
1 x
Muovilaastari Salvequick

MUOVILAASTARI 6X45 KPL 6036

Kuvaus: Salvequick muovilaastari 6036 on vedenkestävä ja joustava valinta kaikkiin haavoihin. Laastari kiinnittyy hyvin myös herkälle iholle, ja pakkaus sisältää 45 laastaria kahdessa eri koossa. Täydennyspakkaus laastariautomaattiin varmistaa laastareiden ainaisen saatavuuden.
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot