Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hätävirtakatkaisin, hätäpysäytyspainike inventtereille

Hätäpysäytyspainike jännitemuuntajalle

Tuotenro 096381 383

EAN 4099618097805

-
Hätävirtakatkaisin, hätäpysäytyspainike inventtereille

Tuotenro 096381 383
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
Aktiivisten DSSW- paineilmakäyttöisten iskuvääntimien jännitemuuntajien hätävirran katkaisuun, hätäpysäytykseen, onnettomuustilanteessa.
  • Standardin DIN VDE 0100-717 (VDE0100-717):2010-10 mukainen

  • Sisältää liitäntäjohdon (4 m)

  • Ilman vaihtokytkintä


  • Hätävirran katkaisuun invertereistä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

67 mm

Korkeus

80 mm

Leveys

67 mm

Tuotteen paino

0,280 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Vaihtokytkin inventterille

VAIHTOKYTKIN SSWS4

Inventterin, jännitemuuntajan kauko-ohjaukseen