Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hajunsuodatin CleanAir Basic Evo

Hajunsuodatin CleanAIR Basic Evo
HAJUNSUOD. CLEANAIR BASIC EVO 10KPL/PKT

Tuotenro 0899810020

EAN 8595690403269

-
Hajunsuodatin CleanAir Basic Evo

Tuotenro 0899810020
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
Hajunsuodatin suodattaa suuremmat hiukkaset sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja
  • Käytetään CleanAIR Basic Evo -puhallinsuojaimessa

  • Suodattaa suuremmat hiukkaset sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja

  • CleanAIR tuotenumero 810020​
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

Hajunsuodatin 810020 CleanAIR Basic Evo puhallinsuojaimeen

Tuotteen paino

95 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puhallinsuojain Cleanair Basic Evo

PUHALLINSUOJAIN CLEANAIR BASIC EVO

Uudistunut, innovatiivinen ja kevyt puhallinyksikkö.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot