Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen PF-10 RST

Hakanen käsi- ja vasaranitojaan, ruostumaton teräs
HAKANEN PF-10 RST 10,8 MM

Tuotenro 0480140101

EAN 7313469140112

-
Hakanen PF-10 RST

Tuotenro 0480140101

-
Määrä
P-koko:
x 2000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruostumaton PF-tyypin hakanen pahvien ja muovien kiinnittämiseen, kun hakanen ei saa ruostua.

Ruostumaton, korroosionkestävä hakanen keveisiin kiinnityksiin. Voidaan käyttää sekä lyöntinitojassa tai käsinitojassa. Leveäselkäisellä (1,3mm) hakasella on hyvä pito huokoisessa materiaalissa, kuten tekstiilissä, pahvissa tai ohuessa viilussa.



Yhteensopiva hakanen lukuisten hakastyyppien kanssa, joista yleisimmät mm. Rapid 140, R11, PF.



  • Ruostumaton, korroosionkestävä

  • Kosteiden tilojen rakenteet

  • Ulkotilat, jos hakasen täytyy kestää enemmän kuin kuukausia

  • Kyllästettyyn puuhun tehtävät kiinnitykset
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (b1)

10,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

10 mm

Nimellishalkaisija

10 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot