Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen V

Hakanen V
HAKANEN V-06 9,0 MM

Tuotenro 048090 061

EAN 4056807014036

-
Hakanen V

Tuotenro 048090 061

-
Määrä
P-koko:
x 10000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kapea ja ohutlankainen hakanen sopii erilaisten rimojen kiinnittämiseen. Somistustyöt, lavasteet, muottien rasterit ja kulmalistat.

Hakanen kaikkien keveiden kappaleiden kiinnittämiseen sisätiloissa tai vastaavissa olosuhteissa. Väliaikaiset kiinnitykset, verhoilut ym.

Yhteensopiva hakanen mm. Paslode S30, Senco C ja BeA 71 -hakastyyppien kanssa.



  • Kapeaselkäinen hakanen listojen kiinnittämiseen

  • Ohut lanka - ei halkaise kappaletta

  • Rimat, listat, kehykset jne.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (b1)

9,0 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

6 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot