Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, sinkitty H-sarja

Hakanen, sinkitty teräs, H-sarja
HAKANEN H-30MM, SINKITTY

Tuotenro 5088300114

EAN 4062856831210

-
Hakanen, sinkitty H-sarja

Tuotenro 5088300114

-
Määrä
P-koko:
x 3100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisäverhouslevyjen asentamiseeen
  • Sinkittyä terästä

  • Leveys: 8,6 mm

  • Langan halkaisija: 1 x 1,25 mm

  • Yhteensopivuus = JK 664 - 92 - 192 - SL 5035 - I 870

Sisäverhouslevyjen asennukset, taustalevyjen asennus ja erilaisten tekstiilien tai vastaavien materiaalien pingottamiset (nahkurityöt).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisäverhouslevyjen asentamiseen esim Barrisol-/Extenzo-sisäkattojen asentamiseen

Leveys (b1)

8,6 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

30 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot