Hakanen, tyyppi 0/97
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 0/97
HAKANEN O-12 4,5 MM
Tuotenro 048045012
EAN 4016429004761
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tyyppi O (Prebena), vastaa BeA 97- ja Kihlberg 690 -hakasia
Tiedot(X)
Paneelien ja profiililevyjen kiinnittäminen
![]() | |
Leveys (b1) | 4,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 12 mm |
Langan leveys | 0,66 mm |
Langan paksuus | 0,95 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 4000000 KPL |
Hyväksyntä | Ei |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |