Hakanen, tyyppi 0/97
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 0/97
HAKANEN O-22 4,5 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tyyppi O (Prebena) vastaa BeA 97 ja Kihlberg 690 hakasia
Tiedot(X)
Paneelien ja profiililevyjen kiinnittäminen
Leveys (b1) | 4.5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 22 mm |
Langan leveys | 0.66 mm |
Langan paksuus | 0.95 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 3600000 KPL |
Hyväksyntä | Ei |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |