Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi 0/97

Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 0/97
HAKANEN O-25 4,5 MM

Tuotenro 048045 25

EAN 4016429002644

-
Hakanen, tyyppi 0/97

Tuotenro 048045 25

-
Määrä
P-koko:
x 5000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite

Tyyppi O (Prebena), vastaa BeA 97- ja Kihlberg 690 -hakasia

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Paneelien ja profiililevyjen kiinnittäminen

Leveys (b1)

4,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Langan leveys

0,66 mm

Langan paksuus

0,95 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Hartsipinnoitettu

Määrä/kuormalava

3600000 KPL

Hyväksyntä

Ei

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot