Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi 80

Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 80
HAKANEN 80-06 12,9 MM

Tuotenro 048012906

EAN 4065233078352

-
Hakanen, tyyppi 80

Tuotenro 048012906

-
Määrä
P-koko:
x 10000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

DKG 416 -naulaimeen, tuotenro 0703 548 0

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Verhoilu, kankaan kiinnittäminen puuhun

Leveys (b1)

12,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

6 mm

Langan leveys

0,66 mm

Langan paksuus

0,95 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Määrä/kuormalava

7200000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot