Hakanen, tyyppi 80
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 80
HAKANEN 80-08 12,9 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DKG 416 -naulaimeen, tuotenro 0703 548 0
Tiedot(X)
Verhoilu, kankaan kiinnittäminen puuhun
Leveys (b1) | 12.8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Langan leveys | 0.66 mm |
Langan paksuus | 0.95 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Määrä/kuormalava | 3600000 KPL |
Hyväksyntä | 0 - ei määritelty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |