Hakanen, tyyppi 80
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 80
HAKANEN 80-12 12,9 MM
Tuotenro 048012912
EAN 4065233078345
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DKG 416 -naulaimeen, tuotenro 0703 548 0
Tiedot(X)
Verhoilu, kankaan kiinnittäminen puuhun
![]() | |
Leveys (b1) | 12,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 12 mm |
Langan leveys | 0,66 mm |
Langan paksuus | 0,95 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Määrä/kuormalava | 2880000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |