Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi 80 Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2

Hakanen, ruostumaton teräs 1.4301, tyyppi 80
HAKANEN 80-06 RST 12,9 MM

Tuotenro 0480129206

EAN 4065233078123

-
Hakanen, tyyppi 80 Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2

Tuotenro 0480129206

-
Määrä
P-koko:
x 10000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DKG 416 -naulaimeen, tuotenro 0703 548 0

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Laatikon vuoraus, verhoilu, kankaan kiinnittäminen puuhun

Leveys (b1)

12,84 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

6 mm

Langan leveys

0,7 mm

Langan paksuus

1,0 mm

Materiaali

Ruostumaton teräs A2, 1.4301

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Määrä/kuormalava

16500000 KPL

Hyväksyntä

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot