Hakanen, tyyppi 80 Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2
Hakanen, ruostumaton teräs 1.4301, tyyppi 80
HAKANEN 80-08 RST 12,9 MM
Tuotenro 0480129208
EAN 4065233078390
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DKG 416 -naulaimeen, tuotenro 0703 548 0
Tiedot(X)
Laatikon vuoraus, verhoilu, kankaan kiinnittäminen puuhun
![]() | |
Leveys (b1) | 12,84 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 8 mm |
Langan leveys | 0,7 mm |
Langan paksuus | 1,0 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2, 1.4301 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Määrä/kuormalava | 9950000 KPL |
Hyväksyntä | Ei |