Hakanen, tyyppi 90
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 90, hartsipinnoite
HAKANEN 90-25 5,7 MM
Tuotenro 048057 25
EAN 4053479879734
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DKG 1040 -naulaimeen, tuotenro 0703 555 0
Tiedot(X)
Ritilöiden, välipohjien, paneelien kiinnittämiseen, kehysten, kalusterunkojen kasaamiseen, viimeistelytöihin sekä kaappien valmistukseen
![]() | |
Leveys (b1) | 5,7 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Langan leveys | 1,0 mm |
Langan paksuus | 1,25 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 2080000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |