Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi 90

Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi 90
HAKANEN 90-32 5,7 MM

Tuotenro 048057 32

EAN 4053479879727

-
Hakanen, tyyppi 90

Tuotenro 048057 32

-
Määrä
P-koko:
x 5000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite

DKG 1040 -naulaimeen, tuotenro 0703 555 0

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ritilöiden, välipohjien, paneelien kiinnittämiseen, kehysten, kalusterunkojen kasaamiseen, viimeistelytöihin sekä kaappien valmistukseen

Leveys (b1)

5,7 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

32 mm

Langan leveys

1,0 mm

Langan paksuus

1,25 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Hartsipinnoitettu

Määrä/kuormalava

1500000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot