Hakanen, tyyppi GB
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi GB, hartsipinnoite
HAKANEN GB-20 10,8MM
Tuotenro 5089320001
EAN 4058794204797
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hakaset sopivat hakasnaulaimeen GB 1540E, tuotenumero 0703 557 0.
Tiedot(X)
Huonekalujen valmistus, runkorakenteiden valmistus, ovien valmistus, ikkunoiden valmistus; listojen, eristeiden, paneelien, puupohjaisten levyjen ja verhoilun kiinnittäminen
![]() | |
Leveys (b1) | 10,8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Langan leveys | 1,2 mm |
Langan paksuus | 1,2 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
Hyväksyntä | Ei |