Hakanen, tyyppi GB
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi GB, hartsipinnoite
HAKANEN GB-25 10,8MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Huonekalujen valmistus, runkorakenteiden valmistus, ovien valmistus, ikkunoiden valmistus; listojen, eristeiden, paneelien, puupohjaisten levyjen ja verhoilun kiinnittäminen
Leveys (b1) | 10.8 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Langan leveys | 1.2 mm |
Langan paksuus | 1.2 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
Hyväksyntä | Ei |