Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi GB

Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi GB, hartsipinnoite
HAKANEN GB-30 10,8MM

Tuotenro 5089320003
EAN 4058794204810

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
Hakaset sopivat hakasnaulaimeen GB 1540E, tuotenumero 0703 557 0
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Huonekalujen valmistus, runkorakenteiden valmistus, ovien valmistus, ikkunoiden valmistus; listojen, eristeiden, paneelien, puupohjaisten levyjen ja verhoilun kiinnittäminen

Leveys (b1)

10.8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

30 mm

Langan leveys

1.2 mm

Langan paksuus

1.2 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Hartsipinnoitettu

Hyväksyntä

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot