Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi GB

Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi GB, hartsipinnoite
HAKANEN GB-40 10,8MM

Tuotenro 5089320005

EAN 4058794204834

-
Hakanen, tyyppi GB

Tuotenro 5089320005

-
Määrä
P-koko:
x 5000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite

Hakaset sopivat hakasnaulaimeen GB 1540E, tuotenumero 0703 557 0.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Huonekalujen valmistus, runkorakenteiden valmistus, ovien valmistus, ikkunoiden valmistus; listojen, eristeiden, paneelien, puupohjaisten levyjen ja verhoilun kiinnittäminen

Leveys (b1)

10,8 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

40 mm

Langan leveys

1,2 mm

Langan paksuus

1,2 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Hartsipinnoitettu

Hyväksyntä

Ei

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot