Hakanen tyyppi M
Hakanen M
HAKANEN M-25 10MM
Tuotenro 0480102251
EAN 4053479912103
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Paineilmahakasnaulaimessa käytettävä sinkitty, keskivahva ja keskileveä hakanen, joka soveltuu moniin sisustus- ja teollisuussovelluksiin. M-hakanen on sopiva valinta, kun kiinnitettävä kappale on 10-25mm paksu, eikä kappaleeseen kohdistu suuria kuormia.
Yhteensopiva mm. Senco M -tyypin kanssa.
- Keskivahva, soveltuu monipuolisesti puukiinnityksiin
- Keskileveä, hyvä pito kiinnitettävään kappaleeseen
- Sinkitty
- Sisätiloihin tai väliaikaisiin kiinnityksiin
Tiedot(X)
Leveys (b1) | 10 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 25 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!