Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen tyyppi M

Hakanen M
HAKANEN M-38 10MM

Tuotenro 0480102381

EAN 4053479912127

-
Hakanen tyyppi M

Tuotenro 0480102381

-
Määrä
P-koko:
x 5000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hakanen, joka soveltuu erityisen hyvin mm. MDF -verhoilupaneelien kiinnittämiseen. Hyvä pito, ei halkaise kiinnitettävää kappaletta.

Paineilmahakasnaulaimessa käytettävä sinkitty, keskivahva ja keskileveä hakanen, joka soveltuu moniin sisustus- ja teollisuussovelluksiin. M-hakanen on sopiva valinta, kun kiinnitettävä kappale on 10-25mm paksu, eikä kappaleeseen kohdistu suuria kuormia.



Yhteensopiva mm. Senco M -tyypin kanssa.



  • Keskivahva, soveltuu monipuolisesti puukiinnityksiin

  • Keskileveä, hyvä pito kiinnitettävään kappaleeseen

  • Sinkitty

  • Sisätiloihin tai väliaikaisiin kiinnityksiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (b1)

10 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

38 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hakasnaulain M 1040E

HAKASNAULAIN M 1040E

Pieni hakasnaulain MDF -panelien ja muiden vastaavien, alle 15mm paksujen kappaleiden kiinnittämiseen puuhun. Levyt, pakkaukset, verhoukset ym. Käyttää Würth M -sarjan hakasia 10-40mm.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot