Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen tyyppi P

Hakanen P
HAKANEN P-25 26,5 MM (W5562)

Tuotenro 0480265251

EAN 4053479912202

-
Hakanen tyyppi P

Tuotenro 0480265251

-
Määrä
P-koko:
x 10000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Leveäselkäinen P-hakanen soveltuu esim. kuitulevyjen ja pahvien kiinnittämiseen säältäsuojatuissa rakenteissa sekä mm. puupakkausten ja kattoristikoiden valmistukseen.

Käytä P-hakasta TJEP TW-16/38 -hakasnaulaimen kanssa. Leveäselkäistä hakasta voit käyttää huokoisten levyjen kiinnittämiseen, kattoristikkoteollisuudessa esikiinnittämiseen tai mihin tahansa leveäselkäistä hakasta vaativiin kohteisiin sisätiloissa.

P-hakanen on yhteensopiva kaikkien samaa hakasta käyttävien naulaimien kanssa (Senco P).



  • Leveäselkäinen hakanen - hyvä kiinnitys leveältä alalta

  • Hyvä pito huokoisille kappaleille

  • Esikiinnitys esim. tuulensuojalevyille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys (b1)

26,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

25 mm

Langan leveys

1,6 mm

Langan paksuus

1,4 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot