Hakanen tyyppi P
Hakanen P
HAKANEN P-32 26,5 MM (W5562)
Tuotenro 0480265321
EAN 4053479912219
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käytä P-hakasta TJEP TW-16/38 -hakasnaulaimen kanssa. Leveäselkäistä hakasta voit käyttää huokoisten levyjen kiinnittämiseen, kattoristikkoteollisuudessa esikiinnittämiseen tai mihin tahansa leveäselkäistä hakasta vaativiin kohteisiin sisätiloissa.
P-hakanen on yhteensopiva kaikkien samaa hakasta käyttävien naulaimien kanssa (Senco P).
- Leveäselkäinen hakanen - hyvä kiinnitys leveältä alalta
- Hyvä pito huokoisille kappaleille
- Esikiinnitys esim. tuulensuojalevyille
Tiedot(X)
Leveys (b1) | 26,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 32 mm |
Langan leveys | 1,6 mm |
Langan paksuus | 1,4 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |