Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi Q

Hakanen Q
HAKANEN Q-56 11,2 MM

Tuotenro 048011257

EAN 4016429005089

-
Hakanen, tyyppi Q

Tuotenro 048011257

-
Määrä
P-koko:
x 6300 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite

DKN 3065 Combi-naulaimelle tuotenro 07035560

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kattolevyt, palosuojalevyt, alusrakenteet, pintabetonirakenne, ullakkojen levyrakenteet, laatikot, kertakäyttöiset kuormalavat, puiset kuljetuslaatikot jne.

Leveys (b1)

11,3 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

56 mm

Langan leveys

1,64 mm

Langan paksuus

1,87 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Hartsipinnoitettu

Määrä/kuormalava

240000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot