Hakanen, tyyppi Q
Hakanen Q
HAKANEN Q-63 11,2 MM
Tuotenro 048011263
EAN 4016429005096
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DKN 3065 Combi-naulaimelle tuotenro 07035560
Tiedot(X)
Kattolevyt, palosuojalevyt, alusrakenteet, pintabetonirakenne, ullakkojen levyrakenteet, laatikot, kertakäyttöiset kuormalavat, puiset kuljetuslaatikot jne.
![]() | |
Leveys (b1) | 11,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 63 mm |
Langan leveys | 1,64 mm |
Langan paksuus | 1,87 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 240000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |