Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakanen, tyyppi WN

Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi WN, DKG 3065 kombi
HAKANEN 14-40 10,7 MM

Tuotenro 048010740

EAN 4053479879840

-
Hakanen, tyyppi WN

Tuotenro 048010740

-
Määrä
P-koko:
x 10000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite

DSK 3065 Kombi -hakasnaulaimeen, tuotenumero 0703 556 0

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisätilojen rakentaminen, valmistalojen rakentaminen, laatikoiden kokoaminen, lattia-asennukset

Leveys (b1)

10,55 mm

Pituus (kokonaispituus) (l1)

40 mm

Langan leveys

1,29 mm

Langan paksuus

1,45 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Malli

Hartsipinnoitettu

Määrä/kuormalava

570000 KPL

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot