Hakanen, tyyppi WN
Hakanen, sinkitty teräs, tyyppi WN, DKG 3065 kombi
HAKANEN 14-45 10,7 MM
Tuotenro 048010745
EAN 4046777454567
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DSK 3065 Kombi -hakasnaulaimeen, tuotenumero 0703 556 0
Tiedot(X)
Sisätilojen rakentaminen, valmistalojen rakentaminen, laatikoiden kokoaminen, lattia-asennukset
![]() | |
Leveys (b1) | 10,55 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 45 mm |
Langan leveys | 1,29 mm |
Langan paksuus | 1,45 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Malli | Hartsipinnoitettu |
Määrä/kuormalava | 480000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |