Hakasnaulain 71/16-421
Paineilmanitoja, 71/16-421
HAKASNAULAIN 71/16-421
Tuotenro 0703716421
EAN 4045759003250
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
BeA naulaimet tunnetaan korkeasta laadusta ja pitkäikäisyydestä. 71-hakaskone on helppo käyttää ja mm. nopean lipastuksen ansiosta keskeytykset ovan vain lyhyitä.
Integroitu äänenvaimennin vähentää melua työpisteessä ja iso liipaisin helpottaa naulaimen käyttöä eri asennoissa, myös käsineet kädessä työ on helppoa.
Ohut ja kapea hakanen on huomaamaton ja siksi se sopii erinomaisesti mm. huonekaluteollisuuteen, sisustukseen, somistukseen ja koristeiden sekä ohuiden listojen kiinnittämiseen.
Hakastyyppi V, vastaa BeA 71-hakasta.
- Lujaa ammattilaatua
- Helppo ja nopea lipastus
- Integroitu äänenvaimennin
- Iso liipaisin
- hutlankainen hakanen, tyyppi V, 6-16mm
Tiedot(X)
Lippaan/makasiinin tilavuus | 190 KPL |
Ilmankulutus / isku | 0,3 l |
Koneen paino | 0,94 kg |
Paineilmaliitäntä | R 1/4 |
Käyttöpaine vähint./enint. | 5-6 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 221 mm |
Leveys | 43 mm |
Korkeus | 144 mm |
Letkun sisähalkaisija vähint. | 9 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!