Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakasnaulain GB 1540E

Hakasnaulain GB 1540E
HAKASNAULAIN GB 1540E

Tuotenro 07035570

EAN 4062856632091

-
Hakasnaulain GB 1540E

Tuotenro 07035570

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pieni hakasnaulain MDF -panelien ja muiden vastaavien, alle 15mm paksujen kappaleiden kiinnittämiseen puuhun. Levyt, pakkaukset, verhoukset ym. Käyttää Würth GB -sarjan hakasia 15-40mm.

Hakasnaulain GB 1540E tarjoaa erinomaisen näkyvyyden naulattavaan kohteeseen, mikä helpottaa tarkkaa työskentelyä. Syvyydensäätö ja nokan pikapuhdistustoiminto tekevät työskentelystä vaivatonta ja tehokasta. Mukavuutta lisää kumitettu kahva, joka takaa hyvän otteen ja vähentää väsymystä pitkässäkin työskentelyssä. Iskusyvyyden säätö ja säädettävä poistoilman suunta tekevät työskentelystä entistäkin helpompaa ja mukavampaa. Tämä hakasnaulain on täydellinen valinta niille, jotka arvostavat käyttömukavuutta ja työturvallisuutta.



  • Hyvä näkyvyys kohteeseen

  • Syvyydensäätö sekä nokan pikapuhdistustoiminto takaavat huippuluokan kiinnitystuloksen

  • Mukavuutta lisää kumitettu kahva

  • Tärinä alle normin EN 12100

  • Hakasen lankavahvuus 1,1x1,3 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueLevytykset, verhoilut puupakkaukset ja taustalevyjen kiinnitys.

Lippaan/makasiinin tilavuus

135 KPL

Ilmankulutus / isku

0,53 l

Koneen paino

1,29 kg

Paineilmaliitäntä

1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

5-8 bar

Pituus (kokonaispituus)

266 mm

Leveys

60 mm

Korkeus

253 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

6 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hakanen, tyyppi GB

HAKANEN GB-15 10,8MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi GB

HAKANEN GB-20 10,8MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi GB

HAKANEN GB-25 10,8MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi GB

HAKANEN GB-30 10,8MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi GB

HAKANEN GB-35 10,8MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Hakanen, tyyppi GB

HAKANEN GB-40 10,8MM

Sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), hartsipinnoite
x 5000 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot