Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hakasnaulain PS111

Paineilmanitoja, PS 111
HAKASNAULAIN RAPID PS111

Tuotenro 07035111

EAN 4046777157666

-
Hakasnaulain PS111

Tuotenro 07035111
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
Pieni ja kevyt hakasnitoja kaikkien ohuiden materiaalien kiinnittämiseen puuhun. Muovit, pahvit ja kartongit, paperit ja kankaat. Käyttää tuttua Rapid 140 -hakastyyppiä.

PS 111 -painenitoja on kevyt ja helppokäyttöinen nitoja. Pitkä nokka mahdollistaa tarkan työskentelyn ahtaissa ja tarkkuutta vaativissa töissä. Kärkivarmistin takaa turvallisuuden ja lippaan pikalataustoiminto auttaa nopeuttamaan latausta. PS 111 on erinomainen lisä Rapid 140 -hakasia käyttävien työkalujen sarjaan.



  • Kevyt ja kestävä magnesiumrunko

  • Pitkä nokka tarkkuutta vaativiin töihin.

  • Kärkivarmistin sekä lippaan pikalataustoiminto

  • Erinomainen lisä Rapid 140 hakasia käyttävien työkalujen sarjaan

6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueVerhoilujen, höyrynsulkumuovien ja vastaavien materiaalien kiinnittäminen. Käytä Würth PF -hakasia 6-16mm (Rapid 140 vihreä).

Lippaan/makasiinin tilavuus

115 KPL

Ilmankulutus / isku

0,5 l

Koneen paino

0,76 kg

Paineilmaliitäntä

R 1/4

Käyttöpaine vähint./enint.

5-7 bar

Pituus (kokonaispituus)

225 mm

Leveys

48 mm

Korkeus

168 mm

Letkun sisähalkaisija vähint.

6 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

NITOJAHAKANEN PF-06

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-08 10,8 MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-09 10,8 MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-12 10,8MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Nitojahakanen käsi- ja lyöntinitojiin

HAKANEN PF-14 10,8 MM

Yleiskäyttöön kaikissa yhteensopivissa nitojissa
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot