Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Hallitunkki 32/16 TN paineilma

Hallitunkki A3216-C, paineilma
HALLITUNKKI 32/16 TN PAINEILMA

Tuotenro 071554 176

EAN 4053479947716

-
Hallitunkki 32/16 TN paineilma

Tuotenro 071554 176
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
Hallitunkki A3216-C tarjoaa maksimaalisen nostokorkeuden 500 mm jatkojen kanssa sekä kolme eripituista jatkoa monipuoliseen käyttöön. Sen lyhyt muotoilu ja pitkä kädensija tekevät hallitunkin ohjaamisesta helppoa ja käyttömukavuus on taattu. Valitse luotettava ja turvallinen hallitunkki A3216-C tehokkaaseen työskentelyyn.

Hallitunkki A3216-C on monipuolinen ja käytännöllinen työkalu, joka tarjoaa maksimaalisen nostokorkeuden jopa 500 mm jatkojen kanssa. Vakiona tulevat kolme eripituista jatkoa mahdollistavat monipuolisen käytön eri tilanteissa. Lyhyt muotoilu helpottaa hallitunkin ohjaamista ja pitkä kädensija parantaa käyttömukavuutta sekä ulottuvuutta. Hallitunkki A3216-C on luotettava valinta, joka yhdistää käytännöllisyyden ja turvallisuuden tehokkaaseen työskentelyyn.



  • Min. korkeus 150 mm.

  • Max.korkeus 300 mm.

  • Max nostokorkeus jatkojen kanssa yht. 500 mm

  • Vakiona kolme jatkoa: 10, 70 ja 120 mm

  • Lyhyt muotoilu helpottaa ohjattavuutta.

  • Pitkä kädensija parantaa ulottuvuutta.

Toimitusmyynti

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kantavuus/nostokyky

32 t

Korkeus vähint. (A)

150 mm

Korkeus enint. (B)

500 mm

Leveys

310 mm

Pituus (kokonaispituus)

495 mm

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

43 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot