Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Halogeenipolttimo

Halogeenipolttimo, hyötyajoneuvo, Basic

Tuotenro 0720118311

EAN 4057708976263

-
Halogeenipolttimo

Tuotenro 0720118311

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Todistettua laatua
  • Erittäin hyvä hinta-laatusuhde

  • Pitkä käyttöikä, parempi valaisuteho, hyvä tärinänkestävyys

  • Soveltuu vaativimpiinkin käyttötarkoituksiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Hyötyajoneuvot

Nimellisjännite

24 V/DC

Kanta

PGJ19-2

Teho

70 W

Värilämpötila

3200 K

Käyttöikä Tc

1000 h

Käyttöikä B3

500 h

Hyväksyntä

E1

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

Osram 64216TSP

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot