Halogeenipolttimo Longlife
Halogeenipolttimo, ajoneuvo, Longlife
POLTTIMO H7 12V 55W LONGLIFE 12972
Tuotenro 072011412
EAN 4038898068136
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestää jopa kaksi kertaa pidempään kuin normaali polttimo
Pidentää vaihtovälejä
Tiedot(X)
Auto
Nimellisjännite | 12 V/DC |
Kanta | PX26d |
Teho | 55 W |
Värilämpötila | 3200 K |
Käyttöikä Tc | 950 h |
Käyttöikä B3 | 600 h |
Hyväksyntä | E1 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | Osram 64210 L |