Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Halogeenipolttimo R7S Halogeenikohdevalaisimiin ja valonheittimiin

Halogeenikohdevalon polttimo
HALOGEENIPOLTTIMO R7S 400W

Tuotenro 0981500501
EAN 4038898529446
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huomautus

Käytetään ainoastaan suojakannella peitetyissä valaisimissa (standardien IEC 598 ja EN 60598 mukaisesti).

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Teho

400 W

Pituus (kokonaispituus)

117.6 mm

Värilämpötila

2800 K

Kanta

R7s

Polttimon /lampun tyyppi

Halogeeni

Käyttöjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot