Hammashihna XL Conti Synchro
Hammashihnat, synteettistä kumia, XL
HAMMASHIHNA 250 XL 150 CONTI SYNCHRO
Tuotenro 1807026354
EAN 4053479814896
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
XL-profiilin hammashihna alhaisille nopeuksille ja keskiraskaisiin käyttöihin. Huoltovapaa rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Laaja käyttölämpötila-alue ja hihnan rakenne mahdollistavat käytön useimmissa aplikaatioissa.
- Käyttölämpötila-alue -20 °C - +100 °C
- Huoltovapaa
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Otsonia kestävä
- Ehdollisesti öljynkestävä
Tiedot(X)
Nimellispituus | 25 in |
Hammasväli (t) | 5,08 mm |
Nimellisleveys | 38,10 mm |
Hihnan korkeus | 2,3 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 1,27 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -20 °C |
Materiaali | Synteettinen kumi |
Tuotteen paino | 0,054 kg |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |