Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

pias®-porakärkiruuvi, lieriökanta, PH-ristiura

pias, sinkittyä terästä, matalakupukanta H
PORARUUVI DIN 7504N ZN 3,9X22
ZEBRA PIAS

Tuotenro 021139 22
EAN 4053479883182

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehdasstandardin mukainen, sinkittyä terästä, sinipassivoitu (A3K), PH-ristiurakanta
Huomautus
  • Poraruuvit tulee kiinnittää sopivalla porakoneella (esim. akkuporakone, jossa on syvyysrajoitin)

  • Iskuruuvinvääntimiä ei saa käyttää

  • Poraruuvit on kiinnitettävä kohtisuoraan kappaleen pintaan nähden
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Matala lieriö-/kupukanta

Kannan/vääntiön malli

PH

Kierteen tyyppi

Itsekierteittävän ruuvin kierre

Kärjen muoto

Porakärki

Nimellishalkaisija (d1)

3,9 mm

Pituus (l1)

22 mm

Pään/kannan halkaisija (dk)

7,5 mm

Kannan korkeus (k1)

2,80 mm

Porakärjen pituus (lp)

3,1 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot