Hammastettu lukituslevypari W.TEC-sarja Kapea malli
Teräs, Delta Protekt, kapea malli W.TEC-sarja
WÜRTH LOCK LUKITUSLEVYPARI M10 DT
W.TEC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Yleistä:
DIN 25201 -standardin mukainen lukitusaluslevy, joka ehkäisee ruuviliitosten löystymisen, kun niihin kohdistuu poikittaiskuormitusta, tärinää tai värähtelyä.
Korroosionkestävyys:
600 tuntia perusmetallin korroosiota standardin DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) mukaan – vertaa: 96 tuntia, sinkitty, keltapassivoitu (A2C)
Toiminta:
Kiilamaisesti yhdistyvät kaksi hammastettua lukitusaluslevyä takaavat erittäin pitävän lukituksen. Esijännitys pitää ruuviliitoksen lukittuna kitkan sijaan.
Edut:
- Helppo koota ja purkaa (hammastetut lukitusaluslevyt on valmiiksi liimattu pareiksi)
- Lukittuminen ruuvien kanssa on testattu (lukituselementit estävät ruuvin avautumisen) sekä suurella että pienellä esikiristyksellä
- Sopii erityisen hyvin dynaamiseen kuormitukseen – jopa voiteluaineiden kanssa
- Voidaan käyttää uudelleen useita kertoja laadun kärsimättä
- Ei vahingoita pintoja
- Voidaan käyttää myös yhdessä lujuusluokkien 8.8, 10.9 ja 12.9 ruuvien sekä niitä vastaavien mutterien kanssa
- Saatavilla ruostumattomasta teräksestä tai tavallisesta teräksestä valmistettuna (muita materiaaleja saatavilla pyynnöstä)
- Saatavilla kapealla ja leveällä kosketuspinnalla
Kiristysmomentteja koskevat suositukset on annettu DIN-/ISO-luettelon teknisissä tiedoissa.
Tiedot(X)
Ajoneuvojen valmistus, koneenrakennus, paineilma- ja sähkötyökalujen valmistus, kaivostoiminta, maatalouskoneiden valmistus, sekoittimien valmistus, kuljetus- ja kuljetinjärjestelmät.
Sisähalkaisija (d1) | 10,7 mm |
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Ulkohalkaisija (d2) | 16,6 mm |
Paksuus (h1) | 2,7 mm |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 485 HV |
Pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 600 h |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Kapea/ohut |
Lukitustyyppi/-toiminto | Lukitusosa |