Hammastettu lukituslevypari, tyyppi NL
Teräs, Delta Protekt, kapea malli NL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (d1) | 15,2 mm |
Soveltuu ruuvikierteelle | M14 |
Ulkohalkaisija (d2) | 23 mm |
Paksuus (h1) | 3,400 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Korroosionkestävyys | 1000 h |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Kapea/ohut |