Uraruuvi, lieriökanta, suoraura DIN 84, sinkitty teräs 4.8, sinipassivoitu (A2K)
DIN 84, teräs 4.8, sinkitty
URARUUVI DIN 84 ZN M6X20
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 84 on korvattu standardilla ISO 1207. Joitakin rajoitettuja yhtäläisyyksiä on (nimellishalkaisija
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Pituus (l1) | 20 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk ) | 10 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,9 mm |
Standardit | DIN 84 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 4.8 |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Sisäinen vääntiö/kanta | SZ/SL |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Tuoteluokka | A |