Kuusioruuvi, täyskierre DIN 933, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
DIN 933, pinnoittamaton haponkestävä teräs A4 70
KUUSIORUUVI DIN 933 A4/70 M14X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 933 on korvattu ISO 4017:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on (nimellismittoja on laajennettu | M10:n, M12:n, M14:n ja M22:n avainväliä muutettu).
Tiedot(X)
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M14 |
Pituus (l1) | 30 mm |
Kannan korkeus (k1) | 8,8 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 22 |
Standardit | DIN 933 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Lujuusluokka | 70 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |