Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ajoneuvokaapeli, FLRY

Autokaapeli, FLRY
ASENNUSKAAPELI ZEBRA 2,5MM2 KELT. FLRY

Tuotenro 0770108

EAN 4045989213016

-
Ajoneuvokaapeli, FLRY

Tuotenro 0770108

-
Määrä
P-koko:
x 50 m

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muovisessa kelassa ORSY®- 10 telineeseen
  • Ensiluokkainen laatu, sisältää 99,9 % kuparia

  • Nimellisjännite: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • Ulkoinen vaippa PVC:tä

  • Ei sisällä silikonia, kadmiumia eikä lyijyä

DIN/ISO 6722 -standardin tai vastaavan mukaisesti


  • Sopiva kelateline tuotenumerolla 0956 770 00
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Johtimen poikkileikkaus

2,5 mm²

Väri

Keltainen

Ulkohalkaisija

2,90 mm

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 85 °C

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuorimapihdit, säädettävät

KUORIMAPIHTI WURTH 0,02-10MM2

Integroitu leikkaussyvyyden säätö, jolla leikkuri voidaan hienosäätää eri eristysmateriaaleille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot