Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sidontaspiraali, johtosuojus, vakio

Sidontaspiraali, johtosuojus, vakio
SIDONTASPIRAALI HELLERMAN SBPE 16 MUSTA

Tuotenro 077141301
EAN 4046777904574

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Haaroittaminen mahdollista mistä tahansa kohtaa.
  • Kierrerakenne mahdollistaa haaroittamisen mistä tahansa kohtaa

  • Uudelleenkäytettävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Johtojen niputus ja suojaus johtojen-/kaapelinvalmistuksessa, auto- ja sähköteollisuudessa sekä kytkinten ja järjestelmien kokoonpanossa.

Väri

Musta

Sisähalkaisija

16 mm

Nipun halkaisija vähint./enint.

20-150 mm

Seinämän paksuus

1,6 mm

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-60 – 80 °C

Syttyvyyden edellytykset

testattu UL94-luokan mukaisesti

Syttyvyys

HB

Materiaali

PE – Polyeteeni

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot