Sähköjakokeskus
Pystyyn asetettava muovinen virranjakaja
SÄHKÖJAKOKESKUS 32A 1X32A 1X16A 2XSCHUKO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pysyy paikallaan hyvin neljän kumijalan ansiosta
- Jalkaosassa paikka syöttökaapelille
- Iskun- ja säänkestävä muovikotelo
- Tilaa säästävä
Laite voidaan liittää rakennustyömaalla vain työmaakeskukseen, missä on vikavirtasuoja. Tällöin rakennustyömaan työmaakeskukseen liitetyt tuotteet ovat vikavirtasuojattuja.
Tiedot(X)
- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Liikuteltava voimavirtajatkojohtokela, standardin DIN VDE 0100 osan 704 mukainen virranjakokeskus, jonka avulla vaihtovirta ja kolmivaihevirta käyttölaitteet liitetään työkohteissa työmaakeskuksiin.
Ulostulo / lähtö | 2 turvapistorasiaa 16 A / 250 V |
Sisääntulo | CEE 32 A / 400 V, 5-napainen |
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F5G4 mm² |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2 m |
Pääsulake | CEE 32 A - suojamaadoittamaton |
Yhdistetty kuorma | 22 kVA |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -25 – 40 °C |
Materiaali | PA - Polyamidi |
Pituus x leveys x korkeus | 250 x 250 x 245 mm |