Vetoniitti ST/ST uppokanta avoin
Vetoniitti uppokanta teräs/teräs sinkitty
VETONIITTI ST/ST UPPO 4,8X8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Niitti: St
Vetokara: St
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 4,8 mm |
Pituus (l1) | 8 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9 mm |
Kannan korkeus (k1) | 1,2 mm |
Materiaali, holkki | Teräs |
Materiaali, kara/tappi | Teräs |
Pinnoite, holkki | Sinkitty |
Pinnoite, kara | Sinkitty |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 2,5-4,0 mm |
Leikkauslujuus | 2400 N |
Vetolujuus | 3100 N |
Nimellishalkaisija x pituus (Ø d x l) | 4,8 x 8,0 mm |
Pään/kannan tyyppi | Uppokanta 120 astetta |
Kannan kulma | 120 astetta |